Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Indsatskasse Til skuffeindsatser

Indsatsboks til skuffeindsats
INDLÆG TIL PLASTKUFFERT IBB3 GUL

Varenr. 096372 052

EAN 4050382597373

Prisvisning for kunder efter login
Indsatskasse Til skuffeindsatser

Varenr. 096372 052
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
Kan kombineres individuelt efter behov
  • Velegnet til skuffebakker

  • Temperaturbestandig fra -10 °C til +70 °C

  • Fremstillet af polystyren
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

IBB3

Bredde

104 mm

Højde

63 mm

Dybde

52 mm

Produktvægt (pr. vare)

0,020 kg

Farve

Gul

Materiale

PS - polystyren

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skuffeindsatser

SKUFFEINDDELING TOM SBX38

Klar og overskuelig opbevaring af smådele
x 1 stk.
Skuffeindsatser

SKUFFEINDDELING TOM SBX33

Klar og overskuelig opbevaring af smådele